Descripción general
- Media carcasa redonda de acero conformado de dos piezas no relubricable de 3-Bolt
Especificaciones
- Tipo de montajeBrida triangular de tres pernos
- Construcción de la carcasaEstampado
- Diámetro de orificio compatible25 mm
- Diámetro del círculo del perno3.6250 pulg.
- Diámetro de longitud total4.5313 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de bolas
- Altura total1.8800 pulg.
- Material de la carcasaAcero estampado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- País de origenMéxico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles200
- SerieMSC
- UPC_NO662327213343
- Longitud total4.7500 pulg.
- Ancho general4.7500 pulg.
- Peso0.35 lb
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida