Descripción general
- Media carcasa redonda de acero conformado de dos piezas no relubricable de 3-Bolt
Especificaciones
- Tipo de montajeBrida triangular 3-Bolt
- Construcción de la carcasaEstampado
- Diámetro de orificio compatible1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
- Diámetro del círculo del perno3.9375 pulg.
- Diámetro de longitud total4.8125 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de bolas
- Material de la carcasaAcero estampado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Profundidad general25/32 pulg.
- País de origenMéxico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles200
- SerieMSC
- UPC_NO662327215538
- Peso0.41 lb
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida