Motion
72MS

NTN
72MS

Carcasa de montaje en brida - Brida redonda de tres pernos, Estampado, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #00580054
No. Fabricante 72MS
Precio63.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
72MS

Carcasa de montaje en brida - Brida redonda de tres pernos, Estampado, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #00580054
No. Fabricante 72MS
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
Su precio$63.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
72MS BRIDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Ronda de tres tornillos
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.9063 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.9375 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    4.8125 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad general
    25/32 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    AEL207-104W3, AEL207-105W3, AEL207-106W3, AEL207-107W3, AS207-104, AS207-105, AS207-106, AS207-107, JEL207-104, JEL207-105, JEL207-106, JEL207-107
  • Serie
    PF
  • Número de Upc del fabricante
    4547359156096
  • UPC_NO
    4547359156096
  • Peso
    0.73 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos