Motion
40MST
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Carcasa sólida, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #00580061
No. Fabricante 40MST
Precio12.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Carcasa sólida, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #00580061
No. Fabricante 40MST
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
Precio12.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40MST HSG MEDIO 40MST
  • Medio alojamiento bridado de acero conformado de dos piezas y relubricable de dos 2-Bolt

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de orificio compatible
    1.5000 pulg., 1.5625 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.6875 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    5.8125 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • País de origen
    México
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    200
  • Serie
    MST
  • UPC_NO
    662327202019
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo