Descripción general
- Medio alojamiento bridado de acero conformado de dos piezas y relubricable de dos 2-Bolt
Especificaciones
- Tipo de montajeBrida de dos pernos
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de orificio compatible1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.8125 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.9375 pulg.
- Diámetro de longitud total4.9063 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de bolas
- Altura total2.0000 pulg.
- Material de la carcasaAcero estampado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- País de origenMéxico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles200
- SerieMST
- UPC_NO662327203337
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida