Motion
62MST
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Carcasa sólida, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #00580080
No. Fabricante 62MST
Precio15.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Carcasa sólida, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #00580080
No. Fabricante 62MST

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
62MST HSG MEDIO 62MST
  • Medio alojamiento bridado de acero conformado de dos piezas y relubricable de dos 2-Bolt

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de orificio compatible
    1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 30 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5625 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    4.4375 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • País de origen
    México
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    200
  • Serie
    MST
  • UPC_NO
    662327213350
  • Peso
    0.18 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo