Motion
90MSC1
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #00580093
No. Fabricante 90MSC1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #00580093
No. Fabricante 90MSC1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
90MSC1 HSG MEDIO 90MSC1
  • Media carcasa redonda de acero conformado de dos piezas no relubricable de 4-Bolt

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de orificio compatible
    2.0000 pulg., 2.1250 pulg., 2.1875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.5156 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    6.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    200
  • Serie
    MSC
  • UPC_NO
    662327229375
  • Peso
    0.93 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo