Motion
47MSTR
Carcasa de montaje en brida - Brida triangular de tres pernos, Estampado, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #00580101
No. Fabricante 47MSTR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida triangular de tres pernos, Estampado, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #00580101
No. Fabricante 47MSTR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
47MSTR HSG MEDIO 47MSTR
  • Medio alojamiento con brida triangular de acero conformado de dos piezas, no lubricable, de 3-Bolt

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Brida triangular 3-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Diámetro de orificio compatible
    0.7500 pulg., 20 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.9375 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    200
  • Serie
    MSTR
  • UPC_NO
    662327203344
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo