Descripción general
- Medio alojamiento con brida triangular de acero conformado de dos piezas, no lubricable, de 3-Bolt
Especificaciones
- Tipo de montajeBrida triangular de tres pernos
- Construcción de la carcasaEstampado
- Diámetro de orificio compatible0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.8906 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.5625 pulg.
- Diámetro de longitud total5.1250 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de bolas
- Material de la carcasaAcero estampado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- País de origenEE. UU. de América
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles200
- SerieMSTR
- UPC_NO662327213367
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida