Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1 pulg.
- Espaciado de ranura3.0000 pulg.
- Número de estructura compatibleT-18696
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Altura total3.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieVTU
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteVTU1
- Número de Upc del fabricante087796057647
- UPC_NO087796057647
- Peso3.21 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida