Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Espaciado de ranura3.5000 pulg.
- Número de estructura compatibleT-18692
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Altura total4.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieVTU
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteVTU1 7/16
- Número de Upc del fabricante087796059467
- UPC_NO087796059467
- Peso4.3 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida