Motion
PS3-1/2
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00580180
No. Fabricante PS3-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00580180
No. Fabricante PS3-1/2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PS3 1/2 FLG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Diámetro del círculo del perno
    2.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    3.1875 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    PS3
  • Cojinete de repuesto
    NBG15-1/2
  • UPC_NO
    781711645208
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo