Motion
KHPF205-16

AMI Bearings
KHPF205-16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, redondo 3-Bolt, con bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00580206
No. Fabricante KHPF205-16
Precio42.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
KHPF205-16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, redondo 3-Bolt, con bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00580206
No. Fabricante KHPF205-16
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
Su precio$42.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KHPF205-16 1 3-BOLT FLG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Diámetro del círculo del perno
    3.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-7/32 pulg.
  • Serie
    KHPF200
  • Cojinete de repuesto
    KH205-16
  • UPC_NO
    0808250102587
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo