Motion
AELPF205-100

NTN
AELPF205-100

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de acero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00580210
No. Fabricante AELPF205-100
Precio65.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELPF205-100

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de acero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00580210
No. Fabricante AELPF205-100
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
Su precio$65.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AELPF205-100 BRIDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.9844 pulg.
  • Número de cojinete
    AEL205-100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    0.7187 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.2844 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1770 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    1.22 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    AELPF2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ANSI, ISO
  • Cojinete de repuesto
    AEL205-100
  • ID de la carcasa
    PF205
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Número de Upc del fabricante
    4547359460896
  • UPC_NO
    4547359460896
  • Peso
    0.9 lb
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos