Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Material de la carcasaAcero estampado
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Diámetro del círculo del perno3.9375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.8125 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Rango de temperatura de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2500 rpm
- SeriePS3
- Cojinete de repuestoNBG15-1-7/16
- UPC_NO781711645338
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt