Motion
PS2-5/8
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 5/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de sello de contacto
Artículo MI #00580271
No. Fabricante PS2-5/8
Price$125.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 5/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de sello de contacto
Artículo MI #00580271
No. Fabricante PS2-5/8
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
Su precio$125.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PS2 5/8 FLG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    PS2
  • Cojinete de repuesto
    NBG15-5/8
  • UPC_NO
    781711645116
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo