Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaAcero estampado
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Rango de temperatura de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2500 rpm
- SeriePS2
- Cojinete de repuestoNBG15-1
- UPC_NO781711645154
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt