Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaAcero prensado
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- SerieBPFL200
- Cojinete de repuestoB5-16
- UPC_NO0808250101931
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt