Motion
TFPS3251
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #00580478
No. Fabricante TFPS3251
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #00580478
No. Fabricante TFPS3251
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TFPS3251 BRILLANTE BLK TFPS3251

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Diámetro del círculo del perno
    3.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-11/64 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Serie
    MB25
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Número de Upc del fabricante
    662864018241
  • UPC_NO
    662864018241
  • Peso
    0.73 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo