Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de selloContacto
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Rango de temperatura de funcionamiento200° °F
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieWSTU250
- Estilo de cojineteUnidad de recogida de cojinetes de bolas
- Tipo de cojineteRanura ancha
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de montaje de bridaNA
- Tipo de carcasaUnidad de recogida del cojinete de bolas
- Ancho del anillo interiorCarrera interior estrecha
- Insertar tipo de cojineteBloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior estrecha
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- LubricanteN.o 2 Litio
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.2500 rpm
- AplicaciónIndustrial general
- Número de catálogo del fabricanteWSTU250X2-3/16
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798258515
- Peso9 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida