Motion
DSHB22531H

Link-Belt (RRX)
DSHB22531H

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Ángulo superior, Rodillo esperical, 1.9375 pulg., Orificio, Hierro fundido, Collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00580578
No. Fabricante DSHB22531H
Precio8,483.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSHB22531H

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Ángulo superior, Rodillo esperical, 1.9375 pulg., Orificio, Hierro fundido, Collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00580578
No. Fabricante DSHB22531H
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
Precio8,483.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSHB22531H UNIDAD T-U DSH-B22531H

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    B22500
  • Número de catálogo del fabricante
    DSHB22531H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327022556
  • UPC_NO
    662327022556
  • Peso
    19 lb
  • RPM Máx.
    2150 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo