Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaEstampado
- Diámetro de orificio compatible0.5000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 0.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.5156 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.0000 pulg.
- Diámetro de longitud total3.3750 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de bolas
- Material de la carcasaAcero
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Profundidad general1 pulg.
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatiblesG1113KRRB, G1114KRRB, G1115KRRB, GE50KRRB, GRA113RRB, GRA114RRB, GRA115RRB, GRAE50RRB
- SerieGRA, GRR
- UPC_NO087796062733
- IncluyeRanura para grasa
- Peso0.75 lb
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida