Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Material de la carcasaAcero estampado
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de fieltro
- Diámetro de longitud total4.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0938 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio1.3750 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- SerieFDS
- Cojinete de repuestoSRC-14
- Número de catálogo del fabricante700667
- Dibujo CAD
- UPC_NO662461005484
- Peso0.85 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt