Motion
SRF-18
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #00580642
No. Fabricante SRF-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #00580642
No. Fabricante SRF-18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF-18 2 FLG DE PERNO
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Diámetro de longitud total
    5.3750 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho del anillo interior
    1.6250 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Serie
    FDS
  • Cojinete de repuesto
    SRC-18
  • Número de catálogo del fabricante
    700671
  • Dibujo CAD
  • UPC_NO
    662461005521
  • Peso
    1.5 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo