Motion
SRF-12C
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero estampado, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00580650
No. Fabricante SRF-12C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero estampado, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00580650
No. Fabricante SRF-12C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF-12C 2 FLG DE PERNO BRG
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0938 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho del anillo interior
    1.2813 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Longitud a través del orificio
    1.2813 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Serie
    FDS
  • Cojinete de repuesto
    SRC-12C
  • Número de catálogo del fabricante
    703630
  • Peso
    0.75 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo