Descripción general
Especificaciones
- Número de cojineteRA012RR
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior2.5313 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- RPM Máx.2400 rpm
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material del cojineteAcero
- SerieRCSM
- Número de pieza del dispositivo de bloqueoS1012K
- Número de Upc del fabricante87796056770
- UPC_NO087796056770
- Peso0.42 lb
- Altura total1.0000 pulg.
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas