Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior2.5313 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0000 pulg.
- Material de la carcasaGoma
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior1-3/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial200 lbf
- Tipo de selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojineteAcero cromado
- SerieSRC
- Número de Upc del fabricante662461005385
- UPC_NO662461005385
- Peso0.65 lb