RCSM1
Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 2.5313 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico
Artículo MI #00580685
No. Fabricante RCSM1
Precio103.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 2.5313 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico
Artículo MI #00580685
No. Fabricante RCSM1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio103.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE CIL. DE GOMA RCSM DE 1"

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5313 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1730 lbf
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    S1100K
  • UPC_NO
    087796057449
  • Peso
    0.5 lb
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo