Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.5313 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Ancho de la carcasa1.0000 pulg.
- Ancho general1.3800 pulg.
- Material de la carcasaGoma
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior1-3/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial200 lbf
- Tipo de selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojineteAcero cromado
- SerieSRC
- Número de catálogo del fabricante700659
- Número de Upc del fabricante662461005408
- UPC_NO662461005408
- Peso0.65 lb
- Dibujo CAD
- Altura total2.5300 pulg.
- Longitud total2.5300 pulg.