Descripción general
Descripción del fabricante
LRCSM 1+3/16 CARRO DE GOMA CON CILINDRO (ANTIGUO# RCSM)
Especificaciones
- Número de cojineteRAL103NPP
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior2.5313 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial3350 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- RPM Máx.2400 rpm
- Tipo de selloLaberinto
- Material del cojineteAcero
- SerieLRCSM
- Número de pieza del dispositivo de bloqueoLS103K
- Número de Upc del fabricante087796057944
- UPC_NO087796057944
- Peso1.38 lb
- Altura total1.0000 pulg.
- Diámetro del eje1-3/16 pulg.
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad