Motion
LRCR 3/4
Cartucho de cojinete de bolas - 3/4 pulg. de diámetro interior, 1.8125 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico
Artículo MI #00580700
No. Fabricante LRCR 3/4
Precio74.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 3/4 pulg. de diámetro interior, 1.8125 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico
Artículo MI #00580700
No. Fabricante LRCR 3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE CAUCHO CIL 3/4 LRCR (ANTIGUO# RCR)

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8125 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    LS012K
  • Número de Upc del fabricante
    087796056640
  • UPC_NO
    087796056640
  • Peso
    0.6 lb
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo