Motion
RCR1
Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 2-1/4 pulg. de diámetro exterior, 25/32 pulg. de ancho de carcasa, goma, anillo excéntrico
Artículo MI #00580705
No. Fabricante RCR1
Precio175.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 2-1/4 pulg. de diámetro exterior, 25/32 pulg. de ancho de carcasa, goma, anillo excéntrico
Artículo MI #00580705
No. Fabricante RCR1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio175.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO CIL DE GOMA RCR 1"

Especificaciones

  • Número de cojinete
    RA100RR
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Ancho de la carcasa
    25/32 pulg.
  • Material de la carcasa
    Goma
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1730 lbf
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    RCR
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    S1100K
  • Número de Upc del fabricante
    87796057432
  • UPC_NO
    087796057432
  • Peso
    0.45 lb
  • Altura total
    0.7810 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo