Motion
CR 3/4
Cartucho de cojinete de bolas - 3/4 pulg. de calibre
Artículo MI #00580707
No. Fabricante CR 3/4
Precio183.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 3/4 pulg. de calibre
Artículo MI #00580707
No. Fabricante CR 3/4
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
Precio183.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO CIL DE GOMA CR 3/4 BRG

Especificaciones

  • Número de cojinete
    RA012RR
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3110 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1460 lbf
  • Tipo de sello
    Labio
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    CR
  • Número de Upc del fabricante
    87796107717
  • UPC_NO
    087796107717
  • Peso
    0.76 lb
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo