Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior3.2900 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial3550 lbf
- Capacidad de carga estática radial1730 lbf
- RPM Máx.2400 rpm
- Tipo de selloLaberinto
- Material del cojineteAcero
- Número de pieza del dispositivo de bloqueoS1100K
- UPC_NO087796057265
- Peso0.75 lb
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas