Motion
SRC 16 C
Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 2-17/32 pulg. de diámetro exterior, 1 pulg. de ancho de carcasa, goma, tornillo de fijación
Artículo MI #00580714
No. Fabricante SRC 16 C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 2-17/32 pulg. de diámetro exterior, 1 pulg. de ancho de carcasa, goma, tornillo de fijación
Artículo MI #00580714
No. Fabricante SRC 16 C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE CICLO DE GOMA SRC-16C

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5313 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Goma
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    1-3/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Serie
    SRC
  • Número de Upc del fabricante
    662461023532
  • UPC_NO
    662461023532
  • Peso
    0.65 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo