Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaAcero - Enchapado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.6250 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial1560 lbf
- Capacidad de carga estática radial3350 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieLRPB
- Cojinete de repuestoRAL103NPPB
- UPC_NO087796057951
- Número de Upc del fabricante087796057951
- Peso1.05 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas