Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno12 mm
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro2.5000 pulg.
- Longitud total3.1875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.5000 pulg.
- Número de cojineteAS201
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total2.3125 pulg.
- Material del selloGoma de nitrilo
- Ancho de la carcasa0.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general0.9114 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial2160 lbf
- Capacidad de carga estática radial1040 lbf
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Longitud a través del orificio22 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieASPFL2
- Estándares cumplidosAFBMA, ISO
- Cojinete de repuestoAS201
- ID de la carcasaPFL203
- Construcción de la carcasaDivisión
- Número de Upc del fabricante4547359007251
- UPC_NO4547359007251
- Peso0.4 lb
- Diámetro exterior2.3125 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.