Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro2.5000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1060 lbf
- Longitud a través del orificio3/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.7370 rpm
- SerieVFTD
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoRA010RRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796056596
- UPC_NO087796056596
- Peso0.54 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt