Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro maleable
- Longitud del centro del perno al centro3.5625 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.5625 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de orificioRecto
- SerieVFTD
- Número de Upc del fabricante087796109148
- UPC_NO087796109148
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt