VFTD1 7/16

Timken (Fafnir)
VFTD1 7/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00581106
No. Fabricante VFTD1 7/16
Precio250.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
VFTD1 7/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00581106
No. Fabricante VFTD1 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$250.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DE PERNO VFTD 1-7/16 2

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.9375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.9375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.8125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3400 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3930 rpm
  • Serie
    VFTD
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    RA107RRB
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796059405
  • UPC_NO
    087796059405
  • Peso
    1.9 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo