Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaHierro maleable
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3550 lbf
- Capacidad de carga estática radial1730 lbf
- Longitud a través del orificio1-7/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5440 rpm
- SerieGVFTD
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGRA100RRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796057180
- UPC_NO087796057180
- Peso0.8 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt