FXWG218E
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #00581142
No. Fabricante FXWG218E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #00581142
No. Fabricante FXWG218E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FXWG218E BRILLANTE BLK FX-WG218E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/8 in, Rendimiento intermedio, Bloque de bridas de hierro de alta prueba 2-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, Relubricable

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5625 pulg.
  • Número de cojinete
    WG218EL
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Ancho de la carcasa
    15/32 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Longitud a través del orificio
    1-17/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-13/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • Peso
    1.27 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-9/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo