GVFTD1 3/16

Timken (Fafnir)
GVFTD1 3/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro maleable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #00581144
No. Fabricante GVFTD1 3/16
Precio274.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GVFTD1 3/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro maleable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #00581144
No. Fabricante GVFTD1 3/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$274.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GVFTD 1+3/16 2 FLG DE PERNO BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5625 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.5625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.4375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2500 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-13/32 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4570 rpm
  • Serie
    GVFTD
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    GRA103RRB
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796057890
  • UPC_NO
    087796057890
  • Peso
    1.34 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo