Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, Rendimiento intermedio, Bloque de bridas de hierro de alta prueba 2-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, Relubricable
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro3.5625 pulg.
- Número de cojineteWG2E20EL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Sello labial
- Ancho de la carcasa15/32 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Longitud a través del orificio1-17/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- RPM Máx.5600 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-13/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327033293
- Peso1.2 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3-9/16 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt