FXRUG212JHZ38

Link-Belt (RRX)
FXRUG212JHZ38

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 0.7500 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de separación/sin contacto
Artículo MI #00581165
No. Fabricante FXRUG212JHZ38
Precio357.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FXRUG212JHZ38

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 0.7500 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de separación/sin contacto
Artículo MI #00581165
No. Fabricante FXRUG212JHZ38
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
Precio357.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FXRUG212JHZ38 BRILLANTE BLK FXR-UG212JHZ38
  • Rodamiento de bolas montado de 3/4 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro de alta prueba 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de holgura, Retenedor de acero, Carcasa niquelado, Sólo conservante, Relubricable

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud total
    3.5600 pulg.
  • Número de cojinete
    UG212JHLK5
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Altura total
    1.2810 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    27/64 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.4600 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lb
  • Recubrimiento
    Enchapado en níquel
  • Longitud a través del orificio
    1.2810 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FXRUG212JHZ38 - FXRUG212JHZ38
  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-9/32 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    2870 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Plata
  • Tipo de grasa
    Solo conservante - Sin grasa
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Lubricante
    SOLO CONSERVANTE - SIN GRASA
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    ACERO
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327981129
  • UPC_NO
    662327981129
  • Peso
    0.73 lb
  • Capacidad de carga estática
    1480 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-13/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo