Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de hierro de alta prueba 2-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, No relubricable
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro3.9375 pulg.
- Número de cojineteW223EL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Sello labial
- Ancho de la carcasa1/2 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Longitud a través del orificio1-5/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- RPM Máx.4800 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-17/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327033095
- Peso2 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3-15/16 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt