Motion
FLCTE20
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00581273
No. Fabricante FLCTE20
Precio207.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00581273
No. Fabricante FLCTE20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$207.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLCTE20-XL

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    71.40 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    66.5 mm
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 N
  • Longitud a través del orificio
    33 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    FLCTE
  • Cojinete de repuesto
    RAE20-NPP-B
  • UPC_NO
    4012802791532
  • Peso
    1.06 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo