Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.8125 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.8125 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- Longitud a través del orificio1-7/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6270 rpm
- SerieFLCT
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoRA012RRB
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO087796056619
- Peso0.98 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt