Motion
AELFD204-012

NTN
AELFD204-012

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00581281
No. Fabricante AELFD204-012
Precio108.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELFD204-012

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00581281
No. Fabricante AELFD204-012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio108.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AELFD204-012 BRIDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.7969 pulg.
  • Longitud total
    3.5469 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.7969 pulg.
  • Número de cojinete
    AEL204-012
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    3.5313 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    0.6563 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.2969 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    31 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    AELFD2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Cojinete de repuesto
    AEL204-012
  • ID de la carcasa
    FD204
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359460339
  • UPC_NO
    4547359460339
  • Peso
    1.1 lb
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo