KHTM205-16

AMI Bearings
KHTM205-16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, redondo 3-Bolt, con bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00581353
No. Fabricante KHTM205-16
Precio69.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
KHTM205-16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, redondo 3-Bolt, con bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00581353
No. Fabricante KHTM205-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KHTM205-16 1 3-BOLT FLG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Diámetro del círculo del perno
    3.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-7/32 pulg.
  • Serie
    KHTM200
  • Cojinete de repuesto
    KH205-16
  • UPC_NO
    0808250106547
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo